Réfractomètre numérique KERN ORF 2WM, échelles Oechsle KMW (Babo) Mass SW Vol AP échelles 1 °Oe 0,1 °KMW 0,1 % 0,1 %

Réf.: ORF 2WM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réfractomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article ORF 2WM
EAN / GTIN 4045761208100
Réf. fabricant ORF 2WM
Article hors catalogue L40250 2243

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORF-W sont des réfractomètres manuels numériques précis, universels et sans entretien
  • Ils se distinguent par leur facilité de maniement et leur robustesse
  • Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
  • Les réfractomètres de la série KERN ORF-W sont protégés contre la poussière et les projections d'eau selon la classe de protection internationale . Vous pouvez rincer le réfractomètre à l'eau courante après utilisation
  • Le grand écran TFT couleur bien lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer avec sûreté la valeur de mesure
  • Le logiciel optimisé de l‘appareil peut donner des mesures dans différentes graduations
  • La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
  • L’étalonnage en usine du réfractomètre permet de l’utiliser immédiatement en garantissant une mesure exacte de votre échantillon
  • Inclus dans la livraison: - Solution d‘étalonnage - Pipette - Mallette de rangement - 2 × piles AAA - Étui en cuir - Chiffon de nettoyage
  • Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la teneur en sucre des fruits. Ceci permet de déterminer le pourcentage d‘alcool que les fruits sont susceptibles de produire, ainsi que leur maturité (fructose), par exemple pour le raisin
  • Principaux domaines d‘application: - Agriculture: viticulture et culture fruitière - Production viticole

Caractéristique(s):

  • Température de mesure: 5 °C - 40 °C
  • Dimensions totales L×P×H 145×67×40 mm
  • Poids net env. 0,60 kg
  • Alimentation: 2 x AAA (1,5 V)
  • Durée de vie de la pile: env. 3.750 mesures
  • ATC (compensation de température automatique)
  • Volume d’échantillon minimal: 2-3 gouttes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires