• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 2900S-70

Comparateur, couvercle avec œillet, IP64, 0,08 mm, 0,001 mm, IP64, antichoc

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
161,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Mitutoyo
IP-Schutzart: IP 64

Informations

  • IP-Schutzart: IP 64

Données techniques

Indice de protection IP IP 64
Métrologie analog
Type de produit Messuhr
Référence article 2900S-70
EAN / GTIN 4946368429113
Réf. fabricant 2900S-70
Article hors catalogue L40010 8821

Descriptif produit

Description:

Pas 0,001 mm Il s'agit d'un comparateur à cadran métrique avec un tour de pointeur, qui vous offre les avantages suivants: La vis de verrouillage et le levier de levage (en option) peuvent être fixés à droite ou à gauche. Ils peuvent être facilement assemblés et démontés sans outils.La conception sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer dans les comparateurs avec un seul tour de des erreurs de lecture de fermeture du pointeur, telles que celles avec des comparateurs à cadran avec rotation continue du pointeur, se produisent à partir de

Caractéristique(s):

Graduation: 0,001 mm
Plage de mesure: 0,08 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier