• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jauge de précision intérieure pour très petits alésages Jauge de profondeur d'alésage pour très petits alésages, 0,95-1,55 mm, 0,01 mm

Réf.: 526-173-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 526-173-20
EAN / GTIN 4946368855783
Réf. fabricant 526-173-20

Description

Description:

La jauge d'intérieur à 2 points pour mesurer les petits alésages, vous offre les avantages suivants : Mesures rapides et précises de petits alésages (0,95 - 18 mm). Le comparateur analogique livré avec l'appareil peut être remplacé en option par un comparateur Digmatic (543-310B). Surfaces de mesure chromées dur.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0.95 - 1.55
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Précision de répétition : 2 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec couvercle en plastique pour comparateurs