Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre à indicateur de précision 0-25 mm

Réf.: 422501 0-25
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Plage de mesure indicateur de précision ±0,07 mm
Lecture micromètre 0,01 mm
Lecture indicateur de précision 0,001 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Profondeur du col de cygne 15 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres à indicateur de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 422501 0-25

Description

Exécution:

Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Avecsurfaces de mesure en carburefinement rodées. Broche et face de mesure en acier inoxydable. Col de cygne et guide de broche non assemblés, mais réalisation monobloc. Touche d’écartement rapide pour soulèvement de la face de mesure en vue de mesures répétées. Réglable sur zéro avec une vis d’ajustement. Repères de tolérance pour mesures go/no go. Avec isolant. Levier pour blocage de la broche.

Exécution - image:

Graduation au 1/1000 mm.
Bouton-pression pour retrait de la face de mesure.

Précision:

Indicateur de précision 1 µm − micromètre 2 µm.

Livraison:

Avec clé de réglage.

Remarque(s):

Surfaces de mesure en CBN disponibles sur demande.