Jauge d'épaisseur de revêtement - FE/NFE externe TG 1250-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TG 1250-0.1FN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TG 1250-0.1FN
EAN / GTIN 4045761140110
Réf. fabricant TG 1250-0.1FN
Article hors catalogue L40250 2238

Description

Description:

  • Écran LCD, rétroéclairé, affichage de toutes les informations du premier coup d‘oeil
  • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
  • Scan mode: mesurages permanents ou mesurages du point isolé sont possible
  • Fonction Mini Statistique: Montre la valeur mesurée, la moyenne, la valeur Max et Min
  • Mémoire de données interne pour un maximum de 99 valeurs
  • Unités éligibles: μm, inch (mil)
  • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
  • Interface de données RS-232, en série
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Sonde externe pour des accès difficiles

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: - Estándar: de la valeur mesurée - Offset-Accur: de la valeur mesurée ou ± 1 μm
  • Dimensions totales L×P×H 126×65×35 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AAA
  • Poids net env

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires