• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Disque abrasif éventail LUKAS SLTP pour tous les matériaux, Ø 115 mm, grain en carbure de silicium, fin tendre

Réf.: A271611513
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article A271611513
EAN / GTIN 4027497341511
Réf. fabricant A271611513
Article hors catalogue L50640 1

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface •Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché •Coût d’acquisition avantageux •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait. •La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTP – Plateau de ponçage polissage
Matière abrasive: SiC foncé
V max.: 50 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: idéal
Satinage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal

Remarque(s):

Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation
Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe
Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface