Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Enrouleur de câble plastique 25N

Réf.: 081136 25N
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Type 25N
Tension 400 V
Puissance nominale déroulé 5500 (16 A) W
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 5G1,5
Matériau câble Néoprène
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 25 m
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081136 25N
EAN / GTIN 4003644009343

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Robuste enrouleur de câble en plastique antichocs avec protection contre la surchauffe.
  • Fiche CEE de 400 V et 16 A.
  • Prise CEE 400 V/16 A avec couvercle à fermeture automatique.
  • Deux prises de sécurité standard de 250 V avec couvercles à fermeture automatique.
  • Section de câble 2,5 mm.
Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.
Conforme aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608) et DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).

Attention:

German version