Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cliquet réversible, 1/2″ avec éjecteur

Réf.: 640150
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 250 mm
Nombre de dents 30
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640150
Réf. fabricant 4750JB

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.
DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.