• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cliquet de précision réversible, 1/2″ avec éjecteur QuickRelease

Réf.: 640440
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 266 mm
Nombre de dents 80
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640440
Réf. fabricant A13111120

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec éjecteur, levier d’inversion droite / gauche et QuickRelease, angle de reprise de 4,5°.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.