{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible rallonge verticale | 600 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 2 400 kg | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Tool24 Smartline | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 717 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Largeur tiroirs à rallonge verticale | 155 mm | |
Hauteur utile rallonge verticale | 1 750 mm | |
Nombre de rallonges | 4 | |
Nombre de porte-outils 970130 | 24 | |
Nombre de logements d'outils | 336 | |
Entre axe (A) | 76 mm | |
Exécution rallonge verticale | avec glissières au sol | |
Poids | 320 kg | |
Type de produit | Système de sortie de marchandises |
Référence article | 979100 HSK50 |