Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tool24 PickOne – Master Unit EN 640

Réf.: 979210 640
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Tool24 PickOne
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 080 mm
Profondeur 875 mm
Nombre de tablettes A 640
Poids 275 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 979210 640

Description

Exécution:

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d'accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu'à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d'un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d'autre.
Le système maître peut être étendu à volonté avec d'autres systèmes esclave et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24.
Nombre maximum de paliers, idéal pour produire des articles à petit volume comme des plaquette réversibles.

Livraison:

Ecran tactile 22 pouces, scanner codes-barres, PC avec suite logicielle Basic, système d'exploitation en anglais.

Coloris:

Façades gris clair RAL 7035, corps bleu signal RAL 5005,revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée une seule fois, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Les poids indiqués sont sans PC et écran.