Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Table de réunion gris clair 1000

Réf.: 974201 1000
  • Epaisseur plan de travail: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 25 mm
Hauteur 740 mm
1 000 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Matériau plan de travail Panneau comprimé à plat avec revêtement en résine synthétique
Revêtement plan de travail Mélamine
Surface plan de travail Plastique gris clair
Forme plateau rond
Type de produit Tables de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974201 1000
Réf. fabricant 974201 1000

Description

Exécution:

Table de réunion pratique. Support robuste avec traverses. Piètement en tube profilé d'acier de 2 mm, 50/50 mm, carré. Avec raidisseur adapté. Espace optimal pour les jambes grâce à la structure ergonomique.
Plateau en mélamine de 25 mm d’épaisseur gris clair.
Plateau rond, ⌀ de 1000 mm.

Coloris:

Piètement gris métallisé, revêtement par poudre.