{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Plage de réglage en hauteur | 800 mm - 950 mm | |
Largeur | 50 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Pour profondeur de plan | 750 mm | |
Type de produit | Piètement |
Référence article | 972185 800 |