{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Lavage | 30 °C couleurs | |
Longueur | 240 mm | |
Largeur | 22 mm | |
Couleur | rouge | |
⌀ bouton-poussoir | 4 mm | |
Mise à la terre de personnes | primaire | |
Non métallique | oui | |
Taille du poignet réglable individuellement | oui | |
Type de produit | Bracelets antistatiques |
Référence article | 928100 R | |
Réf. fabricant | 928100 R |