{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couleurs disponibles | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume de la benne | 400 l | |
Hauteur | 1 090 mm | |
Longueur | 1 320 mm | |
Largeur | 900 mm | |
Largeur utile | 620 mm | |
Hauteur bords de déversement avec roulettes | 740 mm | |
Dim. int. insertion, hauteur | 55 mm | |
Dim. int. insertion, largeur | 170 mm | |
Passages pour fourches, dim. A | 170 mm | |
Passages pour fourches, dim. D | 55 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 465 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 1 | |
Nombre de roues | 3 | |
Charge admissible | 300 kg | |
Matériau roue | Caoutchouc plein | |
Exécution robinet | Robinet sans tamis | |
Equipement paroi perforée | Plaque en tôle perforée | |
Avec passages pour fourches | oui | |
Déversement au niveau du sol | oui | |
Soudé et étanche à l'huile | oui | |
Poids | 93 kg | |
Type de produit | Bennes basculantes |
Référence article | 919935 400 | |
EAN / GTIN | 2050001936783 |