{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Type | S | |
Hauteur | 1 700 mm | |
Largeur | 725 mm | |
Profondeur | 634 mm | |
Prof. caisson | 524 mm | |
Poids | 81 kg | |
Type de produit | Stations de nettoyage |
Référence article | 987120 S | |
EAN / GTIN | 4045197439215 |