{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Stockage | Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit | |
Volume de récupération | 220 l | |
Capacité | 200 l | |
Hauteur | 350 mm | |
Largeur | 865 mm | |
Profondeur | 1 245 mm | |
Nombre de fûts | 2 | |
Charge admissible | 760 kg | |
Poids | 16 kg | |
Type de produit | Bacs de rétention |
Référence article | 981420 2X200 | |
Réf. fabricant | 33052 |