{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 2 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Stockage | Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé | |
Volume de récupération | 261 l | |
Capacité | 200 l | |
Hauteur | 285 mm | |
Largeur | 1 200 mm | |
Profondeur | 1 200 mm | |
Capacité de stockage fûts de 200 litres | 4 | |
Nombre de fûts | 4 | |
Charge admissible | 960 kg | |
Poids | 59 kg | |
Type de produit | Bacs de rétention |
Référence article | 984005 4X200 | |
Réf. fabricant | 984005 4X200 |