{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modèle | K | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Hauteur utile | 1 840 mm | |
Nombre de crochets | 3 | |
Façades des armoires | portes battantes en tôle pleine | |
Poids | 78 kg | |
Type de produit | Armoires pour produits de nettoyage |
Référence article | 987001 750/K |