Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Plateaux de travail en bambou encollé en croix 2000 mm

Réf.: 936010 2000

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur 50 mm
Long. plan de travail 2 000 mm
Matériau plan de travail Bambou
Surface plan de travail rectifié, huilé sans résidus
Exécution lisière pas de lisière
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 936010 2000

Description

Exécution:

Plan de travail au design moderne et présentant une surface résistante pour des applications exigeantes. Le bambou est la matière première à la croissance la plus rapide, écologique et préservant les ressources. Le plan est composé de lamelles de bambou, encollées de manière croisée sur 5 couches, résistant à l’eau et robuste. Les arêtes sont toutes pourvues de rayons, la surface est rectifiée et huilée sans résidus. Un nettoyage et un huilage régulier de la surface prolongent la durée de vie et empêchent l’apparition de fissures et de taches. Le bambou est env. 30 % plus dur que le chêne et plus stable en termes de forme que le hêtre et l’érable, par exemple. Les plans en bambou résistent aux projections d’eau, à la saleté et sont insensibles à l’huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l’aspect de la surface).
Des trous sont prévus sous les plans pour la fixation de caissons de tiroirs et de piètements (programme vario).