Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 200 mm 1500

Réf.: 923195 1500
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile 1 380 mm
Profondeur utile 200 mm
Hauteur montage 80 mm
Plage de réglage de profondeur 40 mm
Pour type 1500
Exécution tablette Standard
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923195 1500

Description

Exécution:

En tôle d'acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. Plage de réglage en profondeur: 40 mm.
Blocage possible horizontalement à 90° et obliquement à 110°.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes de support, les chariots Workstation (réf. 1000) et les cloisons.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

La fixation d’un plateau de rangement à l’avant et à l’arrière des colonnes de support permet de doubler la surface de rangement. Les plateaux de rangement peuvent être équipés de bacs de rangement ouverts (voir groupe 96).

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier