Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Paroi arrière renforcée avec colonnes support 962 mm

Réf.: 923002 962
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Hauteur des colonnes support 962 mm
Type de produit Colonne de support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923002 962
EAN / GTIN 4045197685643

Description

Exécution:

Option moyennant supplément pour le placement des colonnes support au centre du poste de travail. Pour la taille 1500 mm, une structure de 1000 mm peut être placée au centre et pour la taille 2000 mm, une structure de 1500 mm est placée au centre.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel 920001, 920003 et eLevel 920011, 920013 réf. 1500 et 2000.

Livraison:

La paroi arrière du Workstation est renforcée et les colonnes support (923000) sont livrées montées.

Remarque(s):

Le code art. 923002 est un article en option moyennant supplément qui ne peut être demandé que lors de la passation d'une nouvelle commande. Un montage ultérieur est impossible!

De la même série Afficher tout

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier