{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 15 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Taille | M | |
Hauteur | 500 mm | |
Largeur | 250 mm | |
Profondeur | 540 mm | |
Façades des armoires | sans porte | |
Poids | 6 kg | |
Type de produit | Compartiments ordinateur |
Référence article | 921253 M |