Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Traverse pour montage ultérieur avec nivello® Longueur 930 mm 58 mm

Réf.: 966602 58

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 930 mm
Profondeur lisse 58 mm
Domaine d'utilisation Echelles
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966602 58
Réf. fabricant 30365

Description

Exécution:

Nous vous proposons des traverses pour montage ultérieur pour vos échelles Günzburger Steigtechnik, afin qu'elles répondent aux exigences de sécurité. Cela n'implique pas la conformité aux nouvelles normes DIN EN 131-1 et 131-2.

Adapté(s) pour:

Echelles avec codes art. Günzburger 10012, 10014.