Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Paire de mors d’étau magnétiques polyuréthane, prisme 100 mm

Réf.: 967755 100

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage Prisme
Matière Polyuréthane
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967755 100
EAN / GTIN 2050009989736
Réf. fabricant 967755 100

Description

Exécution:

Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
En polyuréthane, surfaces de serrage prismatiques.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.