Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967710 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Type de fixation fixation sans outil
Type de surface de serrage lisse
Matière Métal léger
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967710 100
EAN / GTIN 2050001001290
Réf. fabricant 967710 100

Description

Exécution:

En alliage léger; matériau du corps pressé, avec ressorts de préhension latéraux, surfaces de serrage lisses.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.