• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 962940 5
Remise

Jeu d'outils d'inspection 5

    • Ce produit ne sera plus réapprovisionné
  • Prix promotionnel valable jusqu'au 2 oct. 2022
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Prix du lot 139,00 €
90,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E: 9×36
Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75 mm

Informations

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30 mm
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 9×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75 mm

Données techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 9×36
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Largeur 149 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 9 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 9E
Nombre d'outils 5
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée
Référence article 962940 5
EAN / GTIN 2050001818232
Réf. fabricant 962940 5

Descriptif produit

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36E. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la surface utile de tiroir.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962940 réf. 0: 1 pièce
Lampe de poche à LED GARANT 081505 réf. 125: 1 pièce
Griffe 081610 réf. 500: 1 pièce
Miroir de contrôle télescopique HOLEX 081630 réf. 30: 1 pièce
Lampe d’inspection télescopique 081665: 1 pièce
Brucelles becs arrondis, becs 3 mm de large 727550 réf. N: 1 pièce

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier