• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil 71150664

Réf.: 074000 71150664
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Emballage: Valises
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASCD 18-300 W2
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Couple maximal 290 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M18
Nombre de coups 0 min-1 - 3 400 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074000 71150664
EAN / GTIN 4014586887425
Réf. fabricant 71150664000

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux. Carter d’engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.
  • Mandrin carré 1/2 ''.
  • Couple maximal 290 Nm.
  • avec interface MultiVolt pour toutes les batteries Li-Ion FEIN (12-18 V).

Avantage(s):

Réglage électronique du couple sur 6 niveaux.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier