{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 3 | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 301200 3 |