{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Pour pinces ER | 40 | |
Taille VDI | VDI 40 | |
Pinces de serrage adaptées | 472 E (ER 40) | |
Capacité d2 | 3 mm - 26 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 63 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 61 mm | |
l9 | 75 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-pinces VDI |
Référence article | 319700 40 |