{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | F | |
Pour queue cône morse | 3 | |
Taille VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ moyeu d2 | 68 mm | |
d3 | 23,825 mm | |
l1 | 66 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319740 3 | |
Réf. fabricant | 319740 3 |