{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Fonte | |
⌀ ext. A | 250 mm | |
Passage E | 76 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 82 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 122 mm | |
⌀ centrage B | 200 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Carré K | 12 mm | |
Poids | 25,7 kg | |
Vitesse de rotation max. | 2 500 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312000 250 | |
Réf. fabricant | 100834 |