Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à 4 mors en fonte, centrage cylindrique 160 mm

Réf.: 312000 160

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
Matière Fonte
⌀ ext. A 160 mm
Passage E 42 mm
Hauteur sans mors H1 65 mm
Hauteur avec mors H2 91 mm
⌀ centrage B 125 mm
Profondeur centrage C 4 mm
Carré K 10 mm
Poids 8,2 kg
Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312000 160
Réf. fabricant 100325

Description

Exécution:

  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Les faux plateaux bruts 317000 doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l’ancienne norme DIN 6350-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ ext. A (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier