Elément de centrage ZeroClamp 50/10 mm

Réf.: 360016 50/10
Remise
92,40 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ centrage A 50 mm
Hauteur de centrage B 10 mm
Type de produit Elément de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360016 50/10
EAN / GTIN 4045197377197

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour centrage dans le trou central. Pour unités de base de 40−50 mm d’épaisseur.

Téléchargements et documents

De la même série Afficher tout