Tasseau en T, M12, Pour dim. nom. rainures en T: 14mm

Réf.: 370540 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 133 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. nom. rainures en T (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 508
  • Matière: Acier pour traitement thermique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Norme DIN 508
Largeur a 13,7 mm
Largeur e 22 mm
Hauteur k 8 mm
Longueur 22 mm
Taille de filetage M12
Dim. nom. rain. T 14 mm
avec filetage oui
Matière Acier pour traitement thermique
Classe de résistance 10
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370540 14
EAN / GTIN 4020772080044
Réf. fabricant 80044

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.