Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Élément de hauteur court 5

Réf.: 370094 5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 7600z
Largeur de rainure en T 14 mm
Pour type 5
Vis de fixation G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
Vis de fixation G1 M8
Type de produit Éléments de hauteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370094 5
Réf. fabricant 554822

Description

Exécution:

  • Elément intermédiaire robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
  • Hauteurs de serrage supplémentaires possibles grâce au montage de plusieurs éléments de hauteur.

Livraison:

Avec kit de fixation et vis cylindrique.