Assortiment d'outils de bridage, Dim. nom. rain. T / filet.: 14/M12mm

Réf.: 375415 14/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6532
Dim. nom. rain. T 14 mm
Filetage M12
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375415 14/M12
EAN / GTIN 4020772468538
Réf. fabricant 468538

Description

Exécution:

  • Toutes les pièces en acier pour traitement thermique.
  • Vis pour rainures en T traitées, filet roulé.

Utilisation:

Idéal pour la fabrication d'outils, la production et les établissements de formation.

Contenu:

Brides de serrage: 2 pièces / 14×125 mm;
4 pièces / 14×160 mm;
2 pièces / 14×200 mm
Cales crénelées: 4 pièces / réf. 1; 4 pièces réf. 2
Vis pour rainures en T: 4 pièces/M12×14×100 mm; 4 pièces/M12×14×160 mm; 4 pièces/M12×14×200 mm
Vérins: 2 pièces réf. 50;
2 pièces réf. 110;
2 pièces réf.140
Ecrous: 12 pièces réf. M12
Rondelles: 12 pièces réf. M12

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Assortiment d'outils de bridage, Dim. nom. rain. T / filet.: 14/M12mm

Assortiment d'outils de bridage, Dim. nom. rain. T / filet.: 14/M12mm

Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
666,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
173,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Filetage M12 M12
Dim. nom. rain. T 14 mm 14 mm
Type 6532
Type de produit Elément de serrage Elément de serrage

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier