Mandrins porte-fraises Type AD BT 40 court

Réf.: 303800
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
19 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip et canaux d’arrosage.

Avantage(s):

Le double contact entre le cône et la face plane permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
  • Meilleure qualité d'état de surface
  • Durées de vie d'outil plus longues
  • Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
  • Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806. Clé spéciale 309840.