{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | Carbure | |
⌀ tête | 0,6 mm | |
Longueur tête | 30 mm | |
Longueur totale | 50 mm | |
Grain | D54 | |
⌀ queue | 3 mm | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | 529425 0,6 |