Jeu de 100 feuilles abrasives auto-agrippantes (SiC) 80

Réf.: 553970 80
Fixer le prix 100 Unité (0,29 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 80
⌀ disque 21 mm
Support Fermeture auto-agrippante
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553970 80
EAN / GTIN 4027497148400
Réf. fabricant A3302018080

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le dos des disques est pourvu de velours en boucles et est auto-agrippante en combinaison avec le plateau-support, p. ex. 553995. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur micro-systèmes de polissage. Vitesse de travail maximale, voir plateau-support en caoutchouc auto-agrippant 553995.
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier