Brosse de nettoyage spéciale avec système à changement rapide ⌀ 115 mm

Réf.: 573531
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 46,80 €
  • De 5
    De 39,00 €
Sur demande
Livrable
221 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Avec filetage M14 intégré pour utilisation directe sur meuleuses d’angle sans autres accessoires.