Jeu de 10 petites fraises rotatives Z7 − moyenne, denture croisée

Réf.: 546970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z7
Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
⌀ queue 3 mm
Nombre de fraises rotatives 10
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 546970
EAN / GTIN 4045197724373

Description

Exécution:

Les fraises rotatives HOLEX sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Assortiment de petites fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. Queue ⌀ 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 546910 réf. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.