disques abrasifs (CER) ⌀ 76,2 mm

Réf.: 553923
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 1,84 €
  • De 50
    De 1,53 €
Sur demande
Livrable
1 598 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Description

Exécution:

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.
Positionnement central de la feuille abrasive pour une concentricité sans vibrations.
Grain de céramique (CER) idéal pour le traitement d'aciers inoxydables et d'alliages de nickel. Capacité d'enlèvement de matière élevée, sans échauffement.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d'outils, de formes, de modèles, de machines, d'appareils et de conteneurs. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.