Mallette à outils avec fermeture éclair

Réf.: 691536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
316 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. int., L 250 mm
Dim. int., l 40 mm
Dim. int., H 210 mm
Nombre de boucles 25
Fermeture Fermeture à glissière
Matériau Similicuir, noir
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691536
EAN / GTIN 4045197375742
Réf. fabricant 3650002051

Description

Exécution:

  • En similicuir noir.
  • Avec fermeture éclair sur 3 côtés.
  • Mallette entièrement repliable.
  • Avec 25 boucles pour fixer des outils.