Dispositif de serrage variable

Réf.: 360064
Remise
De  1250,00 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Corps de base en acier avec cône en acier massif intégré.
  • Mécanisme de serrage mécanique.
  • Le vissage de la vis de serrage latérale permet d'insérer et de serrer la pièce dans le sens axial avec la tirette correspondante, au moyen de 2 coins.
  • Fixation possible avec des brides de serrage, des tasseaux en T ou un système de serrage à point zéro, au moyen du boulon 360066.
  • Alésage pour système de serrage à point zéro déjà disponible.

Réglage en hauteur par pas de 3 mm par tour. Course de réglage maximale 25 mm.

Utilisation:

Positionnement simple et précis sur la table de la machine. Serrage de pièces complexes, par ex. dans la fabrication de moules.
Pour compenser les pièces déformées.

Accessoire(s):

Boulon 360025 pour réf. 120, clé dynamométrique 656050 réf. 60, élément de hauteur 360068.

De la même série Afficher tout