Vis de serrage à excentrique M10

Réf.: 370001 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
Bague 6 pans ouverture 25 mm
Bague à 6 pans creux ouverture1 7 mm
Course d'excentrique S1 1,6 mm
Dim. A 12,7 mm
Hauteur bague H 10 mm
Longueur du filet L 9 mm
Force serrage 9 kN
Couple de serrage maximal 28 Nm
Type de produit Vis de serrage à excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370001 M10
EAN / GTIN 4045197782373

Description

Exécution:

  • Disque en acier hexagonal avec vis à excentrique en acier.
  • Serrage de toutes formes de pièces.
  • 6 géométries différentes au niveau des surfaces de serrage: 1. Prisme avec angle d'ouverture de 150° 2. Rainures longitudinales 3. Niveau lisse 4. Stries 5. Lisse 6. Revêtement lisse.
  • Encombrement réduit.

Utilisation:

Convient pour le serrage de pièces brutes et finies.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire!