{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 67% coton; 32 % polyester; 1% élasthanne | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 110 g/m2 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | Rouge / bleu marine | |
Taille unisexe | M | |
Type de produit | Chemise en flanelle |
Référence article | 090290 M | |
EAN / GTIN | 7330509480113 |