Gilet HV hydrofuge 4XL

Réf.: 3870190033004XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur high vis gelb
Taille unisexe 4XL
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3870190033004XL
EAN / GTIN 7330509515952
Réf. fabricant 3870190033004XL

Description

Exécution:


Matière principale
70% polyester, 30% coton, sergé, finition hydrofuge, 230g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche téléphone intérieure
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche kangourou à l'arrière pour les gants, etc

Doublure
Doublure en poils

Fonctionnalité
Tissu extérieur hydrofuge et anti-gravillons
et la saleté

Détails
Collet haut
Anneau D

Reflex
Bandes réfléchissantes de 65 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps

Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée et robuste, Rabat anti-vent avec auto-agrippante

Description:

  • Gilet chaud et confortable haute visibilité avec doublure en velours adapté à plusieurs professions pouvant être utilisé toute l'année
  • La coque du gilet est hydrofuge et anti-salissures et possède une fermeture à glissière unidirectionnelle robuste et dissimulée
  • Il possède plusieurs poches zippées pratiques et une poche kangourou dans le dos pour les gants et autres
  • Pour plus de confort, il possède un dos long et un ourlet à cordon

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure