Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Combinaison de protection SMS Tector® “WANNSEE” L

Réf.: 098382 L

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Modèle Wannsee
Matière SMS
Taille unisexe L
respirant oui
antistatique oui
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098382 L
Réf. fabricant 2965 / L

Description

Exécution:

Combinaison de protection une pièce en polypropylène laminé triple couche (SMS).
  • Antistatique, suivant EN 1149-5.
  • Protection contre la contamination par des particules radioactives suivant EN 1073-2.
  • Etanchéité aux particules suivant 13982-1.
  • Etanchéité limitée aux projections suivant EN 13034.
  • Perméable à l'air et respirante.
  • Bonnes propriétés de barrière.
  • Capuche à trois pans élastiquée.
  • Soufflet aux jambes en trois parties.
  • Poignets, chevilles et taille élastiqués.
  • Fermeture éclair simple, dissimulée.

Norme:

Catégorie EPI 3, EN 13982-1 type 5, EN 13034 type 6, EN 1149-5, EN 1073-2.