Exécution:
Chaussures de sécurité modernes de la série Competition avec
amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et technologie VARIO Multiflex® pour un confort particulièrement élevé.
- Tige en tissu sans coutures avec gaufrage haute fréquence.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Semelle extérieure TPU Competition ESD, noire.
- Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
CP 4300 ESD.
Norme:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.